※サンプル画像

レヂノックスZA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 41631776 品番 180×6×22 ZA24M BF
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ジルコニア砥粒を使用しており被削材を選ばない万能タイプの砥石です。
高負荷重研削が可能な高周波グラインダ(富士製砥製)で使用すると、特に研削力が向上します。
砥石の摩耗量は一般の汎用タイプと比べてはるかに少なく、砥石の寿命も2~3倍長くなります。

厚さ(mm)6 砥材ZA24M BF 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 最高使用周速度(m/s)72
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする