レヂノックスHZ24L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード41631794 品番180×6×22 HZ24L BF
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

研削性を最優先に考慮した砥石です。
シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。
HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。
発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。

用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 厚さ(mm)6 砥材HZ24L BF 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 最高使用周速度(m/s)72
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする