富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 研削砥石
富士製砥(高速電機)の フレキシブル砥石
グリーンスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
粒度
46
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
3
注文コード
41631837
品番
100×3×15 MC46BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
粒度・外径・厚さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。
爽快な使用感で高級研削砥石です。
特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用
粒度
46
厚さ(mm)
3
砥材
MC
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41631837
100×3×15 MC46BF
41631846
100×3×15 MC60BF
グリーンスター
富士製砥(高速電機)
1箱(25枚)
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました