高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の フレキシブル砥石
グリーンスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
41631846
品番
100×3×15 MC60BF
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。
爽快な使用感で高級研削砥石です。
特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用
粒度
60
厚さ(mm)
3
砥材
MC
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。