グリーンスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 41631880 品番 100×3×15 MC120BF
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。
爽快な使用感で高級研削砥石です。
特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。

用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 粒度120 厚さ(mm)3 砥材MC 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする