高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の フレキシブル砥石
スターフレックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
41631889
品番
100×3×15 WA36BF
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。
特殊配合により高い研磨能力を発揮します。
目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用
粒度
36
厚さ(mm)
3
砥材
WA
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。