エコフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 41631977 品番 100×2(3)×15 SE120
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

優れた研削力と耐久性、しかも汎用性のアップに成功した鋼材を選ばないオールマイティー砥石です。
環境に優しいフレキシブル砥石です。
テーパー形状により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。
使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常より0.8mm深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。
砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPし、ステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。

用途一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用 粒度120 厚さ(mm)2(3) 砥材SE砥粒(セラミック砥粒) 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用 最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする