共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 電気/電子/通信
マイクロ波回路とスミスチャート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41632256
品番
9784320086401
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
書籍
¥
3,500
バスケットに入れる
電気・情報系で学べるよう「マイクロ波回路」の基礎的事項をまとめ、演習として、スミスチャートによる解析例を付録CD-ROMを用いて解説。新しいIC化されたデバイスとシステムについても述べる。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
185
著者名
谷口慶治 曾寧峰 森幹男
初版年月
2010/06