新星出版社
新星出版社の 書籍
新星出版社の 資格試験テキスト
新星出版社の 工学/技術/環境
マンガでわかる第二種電気工事士攻略テキスト&問題集
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41632439
品番
9784405037229
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
書籍
¥
1,700
バスケットに入れる
難しい電気の知識に関する事柄がマンガで理解できる。マンガ&会話形式の解説を読んでいくうちに、第2種電気工事士試験合格レベルの知識が身に付くテキスト&問題集。覚えておきたい数式とその意味も丁寧に解説。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
383
著者名
電気工事士試験対策研究会
初版年月
2013/03