東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 情報科学
画像電子情報ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634155
品番
9784501326104
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,800
販売価格(税別)
書籍
¥
28,000
バスケットに入れる
画像電子学会が活動している全対象分野をカバーし、最先端技術を網羅するとともに、史料的価値の高いデータも収めたハンドブック。CD-ROMは館外貸出ならびに個人所有PCを持ち込める環境下での館内貸出不可。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A4
ページ数
970
著者名
画像電子学会
初版年月
2008/02