シートの柄
大一産業
大一産業の 内装資材
大一産業の 壁紙・シート
大一産業の シート
どこでもFit!もようがえシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41634497
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家具の棚や床、テーブル等の表面を保護します。
表面が傷つきにくく、汚れが取れやすいです。
用途に合わせてハサミ・カッター等で自由にカットが出来ます。
柄も豊富に48種類を用意しています。
用途
棚、床などの保護。模様替え。傷をつけたくない部分の保護。テーブルマットなど。
材質
ポリオレフィン系樹脂
長さ(mm)
1220
幅(mm)
915
厚さ(mm)
約0.3
色(柄)
かすみ金赤
注意
※耐熱機能はございませんので、火の周りでのご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません