プロ用障子紙 サンテックス スーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30m) 雲竜 仕様紙表(ツルツル面):外表 注文コード41634978 品番-
販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は柄・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

超強力で、破れにくく長持ち
破裂強度はJIS規格の4倍以上
伸縮が非常にしにくく、雨天でもたるまない
通気性が良く室内の空気清浄によい
通常のデンプン糊で貼れる(糊は濃いめでご使用ください)
濡れた紙でも、カッター切れが大変良い
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる

用途
機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
仕様紙表(ツルツル面):外表 幅(mm)950 長さ(m)30 雲竜 坪量(g/m2)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※糊は濃いめでご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,950 / 税込 ¥2,145
全国数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
全国数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,850 / 税込 ¥6,435
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,800 / 税込 ¥8,580
北海道地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,760 / 税込 ¥3,036
北海道地方数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,520 / 税込 ¥6,072
北海道地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,280 / 税込 ¥9,108
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,040 / 税込 ¥12,144
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする