曜日別特売
- プロ用障子紙 サンテックス スーパー 中村製紙所 41634987

- プロ用障子紙 サンテックス スーパー 中村製紙所 41634987
- プロ用障子紙 サンテックス スーパー 中村製紙所 41634987
- プロ用障子紙 サンテックス スーパー 中村製紙所 41634987

プロ用障子紙 サンテックス スーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷特別運賃9日以内出荷とは
内容量1本(30m)雲竜仕様紙表(ツルツル面):内表注文コード41634987品番-
販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

超強力で、破れにくく長持ち
破裂強度はJIS規格の4倍以上
伸縮が非常にしにくく、雨天でもたるまない
通気性が良く室内の空気清浄によい
通常のデンプン糊で貼れる(糊は濃いめでご使用ください)
濡れた紙でも、カッター切れが大変良い
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる

用途
機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
仕様紙表(ツルツル面):内表幅(mm)950長さ(m)30雲竜坪量(g/m2)70RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※糊は濃いめでご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,950/税込2,145
全国数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)3,900/税込4,290
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,850/税込6,435
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)2,760/税込3,036
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)5,520/税込6,072
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)8,280/税込9,108
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)11,040/税込12,144
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする