プロ用障子紙 STRIKE(ストライク)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30m) 幅(mm)1310 幅広無地 仕様紙表(ツルツル面):外表 注文コード41635057 品番-
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は幅・柄・仕様5種類から選べます 他の種類を見る

破裂強度がJIS規格の5倍以上で非常に強い
伸縮が非常に少なく、雨天でもたるみが少ない
伸縮が少ないので、すりあげ障子など桟の細い建具でも安心
UVカット効果が高く、家具や畳などが変色しにくい
濡れた状態でのカッター切れが非常に良い
濡れても強く、貼替え時も綺麗に剥がせる
通常のデンプン糊で貼れる(糊は濃いめでご使用ください)

用途
機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
仕様紙表(ツルツル面):外表 幅(mm)1310 長さ(m)30 幅広無地 坪量(g/m2)70 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.87MB)
注意
※糊は濃いめでご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,950 / 税込 ¥2,145
全国数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
全国数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,850 / 税込 ¥6,435
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,800 / 税込 ¥8,580
北海道地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,760 / 税込 ¥3,036
北海道地方数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,520 / 税込 ¥6,072
北海道地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,280 / 税込 ¥9,108
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,040 / 税込 ¥12,144
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【絶賛発売中】強度約5倍 やぶれにくい障子紙「STRIKE」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする