プロ用障子紙 サンテックス 雪見

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30m) 仕様紙表(ツルツル面):外表 注文コード41635224 品番-
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

経師家、表具屋等が使うプロ用の障子紙
一般的な障子紙と比べ、厚みがあり丈夫
美しい光沢で高級感のある障子紙
紙の収縮が少ないので、細い桟でも反りにくい、建具に優しい障子紙

用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
仕様紙表(ツルツル面):外表 幅(mm)1310 長さ(m)30 無地幅広 坪量(g/m2)58 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,950 / 税込 ¥2,145
全国数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
全国数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,850 / 税込 ¥6,435
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,800 / 税込 ¥8,580
北海道地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,760 / 税込 ¥3,036
北海道地方数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,520 / 税込 ¥6,072
北海道地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,280 / 税込 ¥9,108
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,040 / 税込 ¥12,144
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする