中村製紙所
中村製紙所の 内装資材
中村製紙所の 壁紙・シート
中村製紙所の ふすま・障子紙
プラスチック障子紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(3.6m)
注文コード
41635486
品番
-
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
プラスチックを紙で挟んだ、強力で破れにくい障子紙
冷暖房効果もUPの万能障子紙
めずらしい市松模様/お部屋の雰囲気を変えたい方にオススメ
用途
機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
幅(mm)
940
長さ(m)
3.6
柄
市松
坪量(g/m
2
)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
全国
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
全国
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,850
/
税込
¥
6,435
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,760
/
税込
¥
3,036
北海道地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,520
/
税込
¥
6,072
北海道地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,280
/
税込
¥
9,108
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,040
/
税込
¥
12,144
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません