(2)8mm厚

265-4308 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 ガラス棚セット W90cm D40cmタイプ ストア・エキスプレス 41637297 265-4308 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 ガラス棚セット W90cm D40cmタイプ ストア・エキスプレス 41637297

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 ガラス棚セット W90cm D40cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質透明ガラス:8mm厚/受け金具・スペーサー:スチール製/クロームメッキ 注文コード41637297 品番265-4308
販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。
逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。

セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2 材質透明ガラス:8mm厚/受け金具・スペーサー:スチール製/クロームメッキ 厚さ(mm)8 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×39.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする