※画像は(1)W90cm用
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」木棚用プライスレール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41637385
品番
5592-5125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
W120cm用
セット内容
W60cm×2本
材質
塩化ビニル1mm厚
幅(cm)
120用
寸法(幅W×高さH)(cm)
59.8×5.5
注意
0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
※ガイドワイヤーを付けた状態の木棚にはご使用になれません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650