※画像はホワイト

14559-336 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm斜めタイプ ストア・エキスプレス 41637769 14559-336 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm斜めタイプ ストア・エキスプレス 41637769 14559-336 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm斜めタイプ ストア・エキスプレス 41637769 14559-336 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm斜めタイプ ストア・エキスプレス 41637769 14559-336 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm斜めタイプ ストア・エキスプレス 41637769

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm斜めタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41637769 品番14559-336
販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「器具同士の連結をもっと安全に」
SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。
誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。
省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。
端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。
基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。
従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。

セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1 材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネート タイプ昼光色 サイズ(cm)120用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.5×2.5 コード長さ(cm)両端コード:9
注意
スチール棚へマグネットを用いて取り付けの場合、61-754-43-5をご使用ください。
61-754-41、61-754-42を使用する場合、最大1.2Aまで連続して連結いただけます。
例えばW90cmであれば最大20連結まで可能です。
サイズ違いを連結する場合はアンペア数の合計を計算の上ご使用ください。
また、合計アンペアが1.2を超える場合はラインコンセント(61-754-37・38)とコード(61-754-39・40)をご利用ください。
※器具同士の連結は合計1.2Aまでです。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする