(1)エクリュ
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
シリーズ什器用 木製フォールディング収納トロッコ W90cm D35cmタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41637945
品番
3745-15905
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
少ないパーツで組み立て簡単!表面がメラミン仕上げなので汚れ・キズが付きにくい!
材質
木製/メラミン化粧板
質量(kg)
9.5
耐荷重(kg)
20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×278×218
色(柄)
エクリュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.4×32.2×32
注意
前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
776
/
税込
¥
854
北海道地方
数量1につき
¥
1,269
/
税込
¥
1,396
沖縄地方
数量1につき
¥
1,974
/
税込
¥
2,171
離島
数量1につき
¥
1,974
/
税込
¥
2,171