(3)ラスティック柄

3745-15910 シリーズ什器用 木製フォールディング収納トロッコ W90cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41637970 3745-15910 シリーズ什器用 木製フォールディング収納トロッコ W90cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41637970 3745-15910 シリーズ什器用 木製フォールディング収納トロッコ W90cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41637970 3745-15910 シリーズ什器用 木製フォールディング収納トロッコ W90cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41637970

シリーズ什器用 木製フォールディング収納トロッコ W90cm D35cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41637970 品番3745-15910
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

少ないパーツで組み立て簡単!表面がメラミン仕上げなので汚れ・キズが付きにくい!

材質木製/メラミン化粧板 質量(kg)9.5 耐荷重(kg)20 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×278×218 色(柄)ラスティック柄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×32.2×32
注意
前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥869 / 税込 ¥956
北海道地方数量1につき ¥1,422 / 税込 ¥1,564
沖縄地方数量1につき ¥2,212 / 税込 ¥2,433
離島数量1につき ¥2,212 / 税込 ¥2,433

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする