(4)H210cm
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W90cm H210cmタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41638234
品番
265-7704
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
背面有孔パネル×2
材質
木製/強化コート紙貼り
寸法(mm)
穴の芯々:25
色(柄)
ラスティック柄
高さ(cm)
210
パネル厚(mm)
5
寸法(幅W×高さH)(cm)
90.2×(139+60)
パネル穴径(Φmm)
6
注意
※単品ではご使用いただけません。
※別途、パネル取付け金具(61-809-9)をご購入ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
569
/
税込
¥
626
北海道地方
数量1につき
¥
930
/
税込
¥
1,023
沖縄地方
数量1につき
¥
1,447
/
税込
¥
1,592
離島
数量1につき
¥
1,447
/
税込
¥
1,592