※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
41638703
品番
8×75×75
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
75
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
8
寸法v(mm)
0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目