(3)ブラック

265-981 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 パネル取付け金具 サイドパネル/背面H135〜180cm用 ストア・エキスプレス 41638749 265-981 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 パネル取付け金具 サイドパネル/背面H135〜180cm用 ストア・エキスプレス 41638749

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 パネル取付け金具 サイドパネル/背面H135〜180cm用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 41638749 品番 265-981
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ラテラル・ロコの有孔パネル用取付金具です。

材質スチール製/粉体塗装 厚さ(mm)1.5 ブラック サイドパネル(背面高さ)135〜180cm用 寸法(幅W×高さH)(cm)3.5×1
注意
固定用ネジ付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする