(3)H210cm用

265-8204 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ ブラック ストア・エキスプレス 41638950 265-8204 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ ブラック ストア・エキスプレス 41638950 265-8204 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ ブラック ストア・エキスプレス 41638950 265-8204 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ ブラック ストア・エキスプレス 41638950

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41638950 品番 265-8204
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
セット内容ネット×1、取付金具セット×1 材質スチール製/粉体塗装 直径(Φmm)外枠:8/中:3 高さ(cm)210用 ピッチ(cm)(ネット)5 寸法(幅W×高さH)(cm)89.8×179.8
注意
※H150〜H210cmに取り付ける場合は、下部に約30cmの隙間ができます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする