※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
¥23,980
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
100
100
100
70
75
80
85
90
25
30
35
40
45
50
55
60
65
95
110
120
130
140
150
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全117種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41639211
品番
6×100×100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
100
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
6
寸法v(mm)
0.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
強度区分
10.9
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。