※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全117種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41639245
品番
8×50×50
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
50
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
8
寸法v(mm)
0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
強度区分
10.9
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。