ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(25mL) 注文コード 41639808 品番 -
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

●防汚コート効果。流すたびに、汚れを落とす!!
●洗浄・防汚成分を配合、便器をコートし、汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます。
※環境・汚れの程度で、効果が異なることがある。
水の流れない部分の汚れは防げない。
●フレッシュな香りが広がり、トイレをさわやかにします。
●約1ヶ月間(3〜5週間)使用できます。
※標準的な使用の場合。気温・水温・水量などにより、期間が異なることがある。
●エコをカタチに。つめ替で廃棄重量を約66%削減(本体比)
便器やタンクに影響を与えません
本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています

タイプつめ替用 シリーズブルーレット 液性中性 香りブルージャスミン 使用場所トイレ 商品タイプ置き型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
事務所トイレにおくだけ
合同会社三友電気保安サービス 様 (サービス業)

清潔感があってよい。汚れも落ちやすく、長持ちする。詰替え用は手で触ることなく交換できるのでとても便利。

対象商品:
41639747
2024-07-18
用途:
トイレ汚れ防止
株式会社モリサキ樹脂 様 (製造業)

社内のトイレにかかせません。何度も購入しておりますが、商品取扱い終了になることが多々あり困っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする