ブルーレット ドボン 2倍 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 無色の水

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(120g) 注文コード41639860 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●流すたびに汚れを落とします!!
※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。
※効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われることをおすすめします。
●香りが広がります。
●2倍タイプで長持ちします。標準的な使用で約4〜8週間使用できます。
(気温・水温・水量などにより多少変化します。)
●本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアや防露タンクにも影響を与えません。
●容量はドボン60gタイプの2倍です。

用途
タンクの隅へ入れ、約3分間は水を流さないでください。
薬剤を包んでいるフィルムは、はがさないでください。水に溶けてなくなります。
タイプ本体 シリーズブルーレット 液性中性 香りグレープフルーツ 使用場所トイレ 商品タイプ錠剤型
注意
※誤食に注意※定着しない間に水を流すと排水口につまる恐れがある。※水流が強い場合には、薬剤が移動し、まれにつまる場合がある。その際は下図の方法で水流を調節する。(約90秒で満水になるよう調節する。)※万一、薬剤がつまって水が流れ続ける場合は、水道管の止水栓を止め、ゴム手袋等をして、つまった薬剤を取り出す。※新しい薬剤を入れる前にタンクの中に薬剤が残っていないことを確認する。※濡れた手で取り扱わない。※同時に2個以上使用しない。※用途以外には使用しない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
工場外男子トイレ

無色ですが泡立ちがあるので、汚れを落としており、また、汚れにくいと感じます。隔日で清掃に入っていますが、グレープフルーツのほんのりな香りが、清潔感アップに役立っています。

2026-02-12
用途:
トイレ
製造業

何度もリピートしてます。また無くなり次第購入予定です。トイレ掃除が楽です。

2025-02-07
用途:
水洗トイレ
有限会社カラーフィールド 様 (その他業種)

無色のため、尿や大便の色が確認できて健康の確認が出来ます。

1人が参考にしています
2024-10-10
用途:
トイレの防臭
製造業

消費が早いと感じました。家庭で使用ならそこそこ長持ちしそうですが、構内で使用した場合、2週間も持ちませんでした。業務用としてはリピートなしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする