- ポリラップ 宇部フィルム 41640386

- ポリラップ 宇部フィルム 41640386
- ポリラップ 宇部フィルム 41640386
- ポリラップ 宇部フィルム 41640386

ポリラップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(40m)
幅(cm)30
内容量1個(40m)注文コード41640386品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

無添加ラップ:添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。
つまみフラップ:つまみフラップにより、ふたを開ければラップはいつでも取り出しやすい位置にあります。
プラスチック刃:カット性に優れ、使いやすさUP。

長さ(m)40幅(cm)30耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-70材質(刃)プラスチック電子レンジ対応材質(フィルム)ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41640377
2024-09-04
用途: 食品のラップ
株式会社テックMA製造業

材質が塩ビの物は、電子レンジで加熱すると、接触部で苦味を感じたりする。のでポリエチレンの物を選びました。

3が参考にしています
対象商品 : 41640368
2024-05-31
用途: 無添加で安心
卸売・小売業

食品につく物だし、レンジで加熱もするので無添加のみ購入してます。
これはず~~っと販売してほしい。使いやすいし安全。

2が参考にしています
対象商品 : 41640368
2023-08-14
用途: 公民館の防災用品
その他業種

公民館の防災用品で非常食の皿にかぶせるラップとしてまとめ買いしました。
まとめ買いが簡単にできて便利でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする