東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
和がらす 小鉢
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
色
赤
注文コード
41640596
品番
41532
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
季節やお料理によって使い分けられる無地と4色の器を揃えました。ハンドメイドならではの風合いをお楽しみください。
用途
かき氷
色
赤
高さ(mm)
56
最大径(Φmm)
124
口径(mm)
124
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可