東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ウォーターバリエーション 12タンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
41640955
品番
T-24104HS-SS
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
優美な曲線が魅力。ラウンジやレストラン、宴会など多様な使用シーンでお使いいただけます。口部強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
色
スモーク
容量(mL)
360
高さ(mm)
110
最大径(Φmm)
81
口径(mm)
60
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可