東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
スタンダードプレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
41641278
品番
P-01105
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ベーシックなデザインで使いやすさ抜群です。食洗器対応です。
容量(mL)
60
高さ(mm)
63
タイプ
2ウィスキー
最大径(Φmm)
50
口径(mm)
50
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可