東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
北斗 タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
41641330
品番
P-01124-JAN
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ベーシックなデザインで使いやすさ抜群です。食洗器対応です。
容量(mL)
145
高さ(mm)
101
タイプ
5タンブラー
最大径(Φmm)
55
口径(mm)
55
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可