東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
北斗 タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
41641348
品番
P-01121-JAN
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ベーシックなデザインで使いやすさ抜群です。食洗器対応です。
容量(mL)
225
高さ(mm)
124
タイプ
8タンブラー
最大径(Φmm)
63
口径(mm)
63
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可