東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
サークル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
41641366
品番
B-02182
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ベーシックなデザインで使いやすさ抜群です。食洗器対応です。
容量(mL)
210
高さ(mm)
70
タイプ
サークル70
最大径(Φmm)
70
口径(mm)
70
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可