東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ニューリオート タンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
41641524
品番
BT-20203-JAN
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
使い心地の良い軽さと口当たり。こだわりの薄づくりグラスです。サイズ違いで豊富にご用意しておりますので必ずぴったりのものが見つかります。食洗器対応です。
容量(mL)
150
高さ(mm)
100
タイプ
5タンブラー
最大径(Φmm)
55
口径(mm)
55
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可