東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ニューリオート タンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
41641549
品番
BT-20201-JAN
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
使い心地の良い軽さと口当たり。こだわりの薄づくりグラスです。サイズ違いで豊富にご用意しておりますので必ずぴったりのものが見つかります。食洗器対応です。
容量(mL)
310
高さ(mm)
115
タイプ
11タンブラー
最大径(Φmm)
76
口径(mm)
76
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可