曜日別特売
10×35 六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41641555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×35 六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41641555
10×35 六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41641555

六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード41641555品番10×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別全ねじねじの呼びM10長さ(mm)35材質/仕上SCM435ねじピッチ1.25ねじ長さ(mm)35寸法t(mm)4.2寸法S(mm)6表面処理ユニクロ頭部形状ボタン寸法K(mm)6寸法da(mm)(最大)11.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)18ねじ山種類メートル細目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4164155510×354149720610×3510×35 六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂 41497206六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする