サンファーレ タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード41641576 品番B-22103-JAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手のひらに馴染みフォルムと、柔らかな模様が特徴です。縦モールか斜めモールでお選びいただけます。
口元はスッキリした仕上げになっているので口当たりの良さも魅力です。食洗器対応です。

容量(mL)350 高さ(mm)90 タイプ縦モール 最大径(Φmm)89 口径(mm)89
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする