曜日別特売
B-22112-JAN サンファーレ タンブラー 東洋佐々木ガラス 41641610

B-22112-JAN サンファーレ タンブラー 東洋佐々木ガラス 41641610
B-22112-JAN サンファーレ タンブラー 東洋佐々木ガラス 41641610
B-22112-JAN サンファーレ タンブラー 東洋佐々木ガラス 41641610

サンファーレ タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(3個)注文コード41641610品番B-22112-JAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,820

手のひらに馴染みフォルムと、柔らかな模様が特徴です。縦モールか斜めモールでお選びいただけます。
口元はスッキリした仕上げになっているので口当たりの良さも魅力です。食洗器対応です。

容量(mL)380高さ(mm)88タイプ斜めモール最大径(Φmm)90口径(mm)68
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする