※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
41641661
品番
12×40
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
40
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.75
寸法a(mm)
(最大)3.5、(最小)1.75
寸法t(mm)
4.16
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
9.149
寸法W(mm)
1.63
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)6.60、(最小)6.24
寸法da(mm)
14.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)21.00、(最小)20.48
ねじ山種類
メートル並目