東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
プルエース ワイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
容量(mL)
190
注文コード
41641689
品番
33037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,660
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボウルと脚の繋ぎ目がない引き脚製法の一体成型にすることによって丈夫なワイングラスとなりました。食洗器対応です。
容量(mL)
190
高さ(mm)
137
最大径(Φmm)
72
口径(mm)
66
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可