※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41641713
品番
16×25
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
25
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
2
寸法a(mm)
(最大)4、(最小)2
寸法t(mm)
5.2
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.429
寸法W(mm)
2.25
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)8.80、(最小)8.44
寸法da(mm)
18.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)28.00、(最小)27.48
ねじ山種類
メートル並目