ニューシュプール フルートシャンパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード41641804 品番32054
2月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソーダライムガラスの強さを維持しながらガラスの透明度を向上させた「ファインクリア」のワイングラス。ホテル、レストラン業務用にはもちろんのことご家庭用でも使いやすいサイズになります。
幅広い種類のアイテムご用意しておりますので是非シリーズでお使いください。食洗器対応です。

容量(mL)165 高さ(mm)170 最大径(Φmm)59 口径(mm)45
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする