ビヤーグラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード41641908 品番B-21145-JAN-P
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

天開き形状がビールをダイレクトに楽しめます。ぜひお試しください。食洗器対応です。

容量(mL)410 高さ(mm)163 タイプのどごし 最大径(Φmm)77 口径(mm)77
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする