ビヤーグラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード41641917 品番B-21146-JAN-P
2月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チューリップ形状がビールの香りを充分に楽しませてくれます。食洗器対応です。

容量(mL)390 高さ(mm)173 タイプ香り 最大径(Φmm)68 口径(mm)64
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする