※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×35 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174)(SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41641923 12×35 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174)(SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41641923

六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174)(SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(80個) ねじの呼びM12 注文コード41641923 品番12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM12 長さ(mm)35 材質/仕上SCM435 ねじピッチ1.75 寸法a(mm)(最大)3.5、(最小)1.75 寸法t(mm)4.16 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)8 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)9.149 寸法W(mm)1.63 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)6.60、(最小)6.24 寸法da(mm)14.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)21.00、(最小)20.48 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41641923 12×35 41497382 12×35 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト)) 大阪魂 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト)) 大阪魂 1パック(3個) 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3958:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする