東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ビヤーグラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
41641926
品番
B-21147-JAN-P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ビールの泡もちを良くしコクと旨みを残すことなく楽しめます。食洗器対応です。
容量(mL)
360
高さ(mm)
160
タイプ
泡もち
最大径(Φmm)
70
口径(mm)
67
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可