ビヤーグラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 41641935 品番 B-37102-JAN-P
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

薄肉設計でまろやかなビヤーグラスです。食洗器対応です。

容量(mL)320 高さ(mm)123 タイプのどごし×口あたり 最大径(Φmm)74 口径(mm)74
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする